Para uso universal
Excelente fuerza adhesiva en una amplia variedad de materiales y superficies
Aprobado para su uso con productos alimenticios (certificado ISEGA)
Gran elasticidad
Tiempo prolongado de formación de película
Se puede lijar y pintar
Después de secarse, se puede someter a un proceso mecánico y pintar sin activación de la superficie (realice pruebas preliminares para comprobar la compatibilidad con la pintura).
No corrosivo
Evita la corrosión del metal
Con poco olor
Sin silicona
Las superficies deben estar limpias, secas y sin grasa. Para el tratamiento previo, consulte la tabla de optimización de la ficha de datos técnicos.
Corte el tapón de rosca, enrosque la boquilla y córtela a la longitud deseada. Aplique el adhesivo con una pistola de aplicación adecuada. Recomendamos un grosor mínimo de capa adhesiva de 3 mm para aprovechar las ventajas que ofrece la adhesión con capas gruesas.
Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.
Materiales para pegar |
ABS (plástico);Acero/acero inoxidable (metal);Aglomerado (madera y materiales);Aluminio (metal);Cerámica (materiales de vidrio y cerámica);Cobre (metal);Corcho (madera y materiales);Espumas duras (PUR, resina fenólica) (plástico);GFRP (plástico);Hormigón (piedra y materiales para obra);Hormigón celular (piedra y materiales para obra);Ladrillos/ladrillo silicocalcáreo (piedra y materiales para ;Latón (metal);MDF (madera y materiales);Madera (madera y materiales);Metales pintados (metal);PMMA (vidrio acrílico, plexiglás) (plástico);PVC duro (plástico);Paneles decorativos (madera y materiales);Paneles laminados (Resopal, Ultraplast) (madera y materiales;Piedra artificial (piedra y materiales para obra);Placa de yeso (piedra y materiales para obra);Planchas de fibrocemento (piedra y materiales para obra);Poliamida (nailon) (plástico);Policarbonato (plástico);Porcelana (vidrio y materiales cerámicos);Superficies de madera pintadas (madera y materiales);Vidrio (vidrio y materiales cerámicos);Yeso (piedra y materiales para obra);Zinc (metal) |
Olor/fragancia |
Característica |
Punto intermitente mínimo |
70 °C |
Combinación mínima de resistencia a la tensión y al corte |
1 N/mm² |
Capacidad de elasticidad |
10 % |
Condiciones de resistencia al desgarro |
de acuerdo con DIN 53515 |
Base química |
Poliuretano monocomponente |
Resistencia a temperatura mínima |
-40 °C |
Condiciones de densidad |
antes del endurecimiento, DIN 53479 |
Color |
Negro |
Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo |
120 °C |
Alargamiento de ruptura |
500 % |
Velocidad de curado completo |
3 mm/d |
Bajas emisiones |
No |
Vida útil desde la producción |
12 mes |
Sin silicona |
Sí |
Temperatura de transición vítrea |
-45 °C |
Resistencia mínima a la tracción |
1.8 N/mm² |
Densidad |
1.25 g/cm³ |
Tiempo máximo de formación de piel |
60 min |
Se puede utilizar con productos alimenticios |
Sí |
Temperatura de procesamiento mínima |
5 °C |
Condiciones de endurecimiento/curado total |
23 °C y humedad relativa del 50 %, curado por humedad |
Resistencia a temperatura máxima |
+90 °C |
Cambio máximo de volumen |
-5 % |
Condiciones de tiempo de formación de piel |
a 23°C y una humedad relativa del 50% |
Resistividad a un volumen específico |
10000000000 Ohm/cm |
Resistencia longitudinal mínima al desgarro |
6 N/mm |
Tiempo mínimo de formación de piel |
45 min |
Habilidad de compresión máxima |
10 % |
Condiciones de dureza Shore |
de acuerdo con DIN 53505 |
Condiciones de resistividad a un volumen específico |
de acuerdo con DIN 53482 |
Temperatura de procesamiento máxima |
35 °C |
Contenido |
300 ml |
Contenedor |
Cartucho |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción |
de 10°C a 25°C |
Propiedades del adhesivo |
Adhesión elástica;Apto para superficies de gran tamaño |
Condiciones de alargamiento de ruptura |
de acuerdo con DIN 53504 |
Peso del contenido |
378 g |
Dureza Shore A |
40 |
Condiciones de resistencia a la tracción |
de acuerdo con DIN 53504 |
Apto para uso marino |
No |
Condiciones de resistencia térmica/condiciones de temperatur |
después de 8 horas |
Condiciones de temperatura de transición vítrea |
de acuerdo con DIN 53445 |
Código del sistema armonizado |
35069190990 |
Peso del producto (por artículo) |
417.000 g |
Resistencia a corto plazo contra |
Aceites animales;Aceites minerales;Aceites vegetales;Combustibles;Grasa animal;Grasa vegetal |
Resistencia contra |
Agua;Agua de cal;Agua salada;Aguas residuales públicas;Lejías suaves;Ácidos débiles |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima |
5 hasta 35 °C |
Densidad/condiciones |
1,25 g/cm³ / antes del endurecimiento, DIN 53479 |
Vida útil desde la producción/condiciones |
12 mes / de 10°C a 25°C |
Temperatura de transición vítrea/condiciones |
-45 °C / de acuerdo con DIN 53445 |
Resistencia /condición a la tracción mínima |
1,8 N/mm² / de acuerdo con DIN 53504 |
Tiempo mínimo/máximo de formación de piel |
45-60 min |
Dureza Shore A/condiciones |
40 / de acuerdo con DIN 53505 |
Resistencia a temperatura a corto plazo máx./condiciones |
120 °C / después de 8 horas |
Alargamiento de ruptura/condiciones |
500 % / de acuerdo con DIN 53504 |
Resistencia térmica mínima/máxima/condiciones |
-40 hasta +90 °C / después de 8 horas |
Velocidad de curado completo/condiciones |
3 mm/d / 23 °C y humedad relativa del 50 %, curado por humed |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-40 hasta +90 °C |
Tiempo mínimo/máximo de formación de piel/condiciones |
45-60 min / a 23°C y una humedad relativa del 50% |
Declaración de conformidad ISEGA |
182654460.pdf |
Declaración de producto |
579569433.pdf |
Catálogo General |
08901003 |
Ficha Técnica |
32405703.pdf |
Ficha Técnica |
32405704.pdf |
Ficha Técnica |
538274902.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
04611582.PDF |