Adhesivo estructural Bond + Seal

Ref.: 08901006
Ver todas las versiones

KD-ADHES/SELLANTE-CARTUCHO-BEIGE-300ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

KD-ADHES/SELLANTE-CARTUCHO-BEIGE-300ML
Adhesivo estructural Bond + Seal
Adhesivo y sellador de PU elástico para una gran variedad de aplicaciones

Para uso universal

Excelente fuerza adhesiva en una amplia variedad de materiales y superficies

Aprobado para su uso con productos alimenticios (certificado ISEGA)

  • Inocuo para la salud en estado endurecido
  • Producto para el pegado y sellado en plantas de procesamiento de alimentos

Gran elasticidad

  • Se puede utilizar para unir diferentes materiales y materiales del mismo tipo
  • Compensa diferentes expansiones del material
  • Amortigua las vibraciones y el ruido

Tiempo prolongado de formación de película

  • Permite pegar y sellar componentes complejos
  • También es ideal para grandes superficies
  • Permite la reposición de las uniones

Se puede lijar y pintar

Después de secarse, se puede someter a un proceso mecánico y pintar sin activación de la superficie (realice pruebas preliminares para comprobar la compatibilidad con la pintura).

No corrosivo

Evita la corrosión del metal

Con poco olor

Sin silicona


Las superficies deben estar limpias, secas y sin grasa. Para el tratamiento previo, consulte la tabla de optimización de la ficha de datos técnicos.


Corte el tapón de rosca, enrosque la boquilla y córtela a la longitud deseada. Aplique el adhesivo con una pistola de aplicación adecuada. Recomendamos un grosor mínimo de capa adhesiva de 3 mm para aprovechar las ventajas que ofrece la adhesión con capas gruesas.


Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.


  • Para una gran variedad de tareas de unión y sellado

  • Producto para el pegado y sellado en plantas de procesamiento de alimentos

  • Para un sellado con elasticidad permanente de los cordones de soldadura por puntos

  • No es adecuado para el sellado de ranuras de vidrio o para la unión adhesiva en otros materiales transparentes con riesgo de reflexión posterior UV.

  • La exposición directa a la luz solar puede provocar una ligera coloración amarillenta de la superficie y la formación de grietas.

  • No adecuado para juntas de expansión en aplicaciones de construcción.

  • Las pinturas a base de PVC y las que se secan por oxidación (pinturas a base de aceite y resina alquídica) no son adecuadas para pintar sobre el adhesivo.

  • El uso del agente alisador de selladores de Würth puede producir una coloración amarillenta.

  • Precaución: Debe evitarse el contacto con disolventes o residuos de disolventes, en particular durante la fase de procesamiento y curado. Puede provocar daños permanentes en el Bond + Seal.

  • Precaución: En caso de una alta humedad superficial, de que el cordón de adhesivo aplicado sea muy ancho, de que se hayan generado burbujas o bolsas de aire o de haberse aplicado espumas de relleno, se corre el riesgo de que se formen burbujas en el compuesto adhesivo.

Materiales para pegar

ABS (plástico);Acero/acero inoxidable (metal);Aluminio (metal);Cerámica (materiales de vidrio y cerámica);Cobre (metal);Corcho (madera y materiales);Espumas duras (PUR, resina fenólica) (plástico);GFRP (plástico);Hormigón (piedra y materiales para obra);Hormigón celular (piedra y materiales para obra);Ladrillos/ladrillo silicocalcáreo (piedra y materiales para ;Latón (metal);MDF (madera y materiales);Madera (madera y materiales);Metales pintados (metal);PMMA (vidrio acrílico, plexiglás) (plástico);PVC duro (plástico);Paneles decorativos (madera y materiales);Paneles laminados (Resopal, Ultraplast) (madera y materiales;Piedra (piedra y materiales para obra);Piedra artificial (piedra y materiales para obra);Placa de yeso (piedra y materiales para obra);Planchas de fibrocemento (piedra y materiales para obra);Poliamida (nailon) (plástico);Policarbonato (plástico);Porcelana (vidrio y materiales cerámicos);Superficies de madera pintadas (madera y materiales);Vidrio (vidrio y materiales cerámicos);Yeso (piedra y materiales para obra);Zinc (metal)
Más Información

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Punto intermitente mínimo

70 °C
Más Información

Combinación mínima de resistencia a la tensión y al corte

1 N/mm²
Más Información

Capacidad de elasticidad

10 %
Más Información

Condiciones de resistencia al desgarro

de acuerdo con DIN 53515
Más Información

Base química

Poliuretano monocomponente
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Condiciones de densidad

antes del endurecimiento, DIN 53479
Más Información

Color

Beige arena
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

120 °C
Más Información

Alargamiento de ruptura

500 %
Más Información

Velocidad de curado completo

3 mm/d
Más Información

Bajas emisiones

No
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Temperatura de transición vítrea

-45 °C
Más Información

Resistencia mínima a la tracción

1.8 N/mm²
Más Información

Densidad

1.25 g/cm³
Más Información

Tiempo máximo de formación de piel

60 min
Más Información

Se puede utilizar con productos alimenticios

Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Condiciones de endurecimiento/curado total

23 °C y humedad relativa del 50 %, curado por humedad
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

+90 °C
Más Información

Cambio máximo de volumen

-5 %
Más Información

Condiciones de tiempo de formación de piel

a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Resistividad a un volumen específico

10000000000 Ohm/cm
Más Información

Resistencia longitudinal mínima al desgarro

6 N/mm
Más Información

Tiempo mínimo de formación de piel

45 min
Más Información

Habilidad de compresión máxima

10 %
Más Información

Condiciones de dureza Shore

de acuerdo con DIN 53505
Más Información

Condiciones de resistividad a un volumen específico

de acuerdo con DIN 53482
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

35 °C
Más Información

Contenido

300 ml
Más Información

Contenedor

Cartucho
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 10°C a 25°C
Más Información

Condiciones de alargamiento de ruptura

de acuerdo con DIN 53504
Más Información

Peso del contenido

375 g
Más Información

Dureza Shore A

40
Más Información

Condiciones de resistencia a la tracción

de acuerdo con DIN 53504
Más Información

Apto para uso marino

No
Más Información

Condiciones de resistencia térmica/condiciones de temperatur

después de 8 horas
Más Información

Condiciones de temperatura de transición vítrea

de acuerdo con DIN 53445
Más Información

Código del sistema armonizado

35069190990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

430.000 g
Más Información

Resistencia a corto plazo contra

Aceites animales;Aceites minerales;Aceites vegetales;Combustibles;Grasa animal;Grasa vegetal
Más Información

Resistencia contra

Agua;Agua de cal;Agua salada;Aguas residuales públicas;Lejías suaves;Ácidos débiles
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 35 °C
Más Información

Densidad/condiciones

1,25 g/cm³ / antes del endurecimiento, DIN 53479
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / de 10°C a 25°C
Más Información

Temperatura de transición vítrea/condiciones

-45 °C / de acuerdo con DIN 53445
Más Información

Resistencia /condición a la tracción mínima

1,8 N/mm² / de acuerdo con DIN 53504
Más Información

Tiempo mínimo/máximo de formación de piel

45-60 min
Más Información

Dureza Shore A/condiciones

40 / de acuerdo con DIN 53505
Más Información

Resistencia a temperatura a corto plazo máx./condiciones

120 °C / después de 8 horas
Más Información

Alargamiento de ruptura/condiciones

500 % / de acuerdo con DIN 53504
Más Información

Resistencia térmica mínima/máxima/condiciones

-40 hasta +90 °C / después de 8 horas
Más Información

Velocidad de curado completo/condiciones

3 mm/d / 23 °C y humedad relativa del 50 %, curado por humed
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta +90 °C
Más Información

Tiempo mínimo/máximo de formación de piel/condiciones

45-60 min / a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Declaración de conformidad ISEGA

182654460.pdf

Declaración de producto

579569433.pdf

Catálogo General

08901006

Ficha Técnica

32405703.pdf

Ficha Técnica

32405704.pdf

Ficha Técnica

538274902.pdf

Hoja de datos de seguridad

04551370.PDF
Scroll to top