Preparación de la junta: Antes de aplicar Juntabor debemos dejar transcurrir 24 ó 48 horas hasta asegurarnos de que el adhesivo de agarre esté completamente endurecido. Las juntas deben ser resistentes, sólidas, limpias y exentas de polvo, ceras, grasas, pintura… Con baldosas muy absorbentes y secas, expuestas al sol en épocas calurosas o en presencia de viento, humedeceremos las juntas con agua limpia. Baldosas porosas o rugosas antes de rejuntar recomendamos protegerlas con una capa protectora previa para cerrar el poro, Tapaporos Fond Art. Nº 0893 138, de esta manera evitamos que se manchen y facilitamos la posterior limpieza.
Preparación del producto: Mezclaremos 1,4 litros de agua por 5 kg de Juntabor, en un recipiente limpio y sin la presencia de óxido, hasta su total homogeneización. Utilizaremos mezclador eléctrico a bajas revoluciones; dejaremos reposar la mezcla durante 2 minutos y volveremos a mezclar brevemente antes de su uso. Para mejorar la impermeabilidad y disminuir la absorción de la junta podemos añadir Poltex, Art. Nº 0893 210 153 ó 0893 210 5, en la proporción de: 1 Poltex por 5 de agua antes de mezclar con Juntabor.
Aplicación del producto: Rellenaremos completamente las juntas con la llana para rejuntado de cerámica, Art. Nº 0695 942 02, ejerciendo la suficiente presión para llenar todas las cavidades, sin dejar vacios. Eliminar el exceso en la superficie, desplazando la llana diagonalmente sobre la superficie.
Acabado: Después de 30 minutos desde su aplicación procederemos al acabado superficial de la junta y limpieza de las baldosas con la ayuda de una esponja ligeramente humedecida, llana de esponja para limpieza Art. Nº 0695 942 03. Si después de la limpieza observamos que quedan pequeños restos de borada, especialmente soportes porosos, procederemos a la última limpieza pasados 7 días de la aplicación usando el Limpiador Selective para Construcción Art. Nº 0893 585 751. Recomendamos hacer prueba previa con el limpiador con diluciones ricas de agua.
Sellado de juntas entre baldosas hasta 4 mm tanto en pavimentos como en revestimientos.
Relleno de juntas de todo tipo de recubrimiento cerámico (azulejo, gres extrusionado, gres porcelánico, etc.) mosaico vítreo, piedra natural, mármol.
Apto para juntas de piscinas con depuración tradicional con cloro líquido o sólido. Es recomendable un mantenimiento anual.
Juntabor no debe aplicarse:
En juntas más anchas de 4 mm.
Como lechada líquida.
En piscinas con tratamiento de cloración salina, para esta aplicación hemos de recomendar el adhesivo para piscinas de poliéster, Art. Nº 5875100457.
En juntas que deban ser resistentes químicamente.
En juntas de dilatación.
Sobre soportes de mortero no fraguado.
Mezclado con aguas sucias o salobres.
En tiempo lluvioso o de mucha humedad.
Con temperaturas fuera del rango de +5 ºC a +35 ºC.
Por razones gráficas, los colores reproducidos pueden diferir ligeramente del tono original.
Base química |
Cemento |
Temperatura de procesamiento máxima |
35 °C |
Contenido |
3.6 l |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción |
área de almacenamiento ventilada, sin exposición a la luz so |
Peso del contenido |
5 kg |
Vida útil desde la producción |
12 mes |
Temperatura de procesamiento mínima |
5 °C |
Peso del producto (por artículo) |
5.200 kg |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima |
5 hasta 35 °C |
Vida útil desde la producción/condiciones |
12 mes / área de almacenamiento ventilada, sin exposición a |
Catálogo General |
5875100504 |
Ficha Técnica |
32406238.pdf |
Ficha Técnica |
32406239.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
04571304.PDF |