Junta plana

Ref.: 0886000073
Ver todas las versiones

JUNTA PLANA DN20

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

JUNTA PLANA DN20
Junta plana
Para el sellado plano de racores roscados en conductos de calefacción y agua potable

Con certificación DVGW


No es posible someter la junta a los máximos valores de temperatura y presión de trabajo de forma simultánea. Las especificaciones también dependen del medio, por lo que solo se incluyen a modo de referencia.

Material

Fibra de aramida
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

40 bar
Más Información

Marca de aprobación

DVGW
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-50 °C
Más Información

Color

Gris
Más Información

Anchura nominal DN

DN 20
Más Información

Grosor

2.0 mm
Más Información

Diámetro exterior

30.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84841000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.140 g
Más Información

Diámetro interno

20.0 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

200 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-50 hasta 200 °C
Más Información

Catálogo General

0886000073

Ficha Técnica

32408581.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top