Con certificación DVGW
No es posible someter la junta a los máximos valores de temperatura y presión de trabajo de forma simultánea. Las especificaciones también dependen del medio, por lo que solo se incluyen a modo de referencia.
Material |
Fibra de aramida |
Presión máxima de funcionamiento |
40 bar |
Marca de aprobación |
DVGW |
Resistencia a temperatura mínima |
-50 °C |
Color |
Gris |
Anchura nominal DN |
DN 16 |
Grosor |
2.0 mm |
Diámetro exterior |
24.0 mm |
Código del sistema armonizado |
84841000900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.700 g |
Diámetro interno |
16.0 mm |
Resistencia a temperatura máxima |
200 °C |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-50 hasta 200 °C |
Catálogo General |
0886000072 |
Ficha Técnica |
32408581.pdf |