Junta para fontantería, calefacción y gas grafitada

Ref.: 0876003006

JUNTA GRAFITADA SA 3/4 ANCHA 23MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

JUNTA GRAFITADA SA 3/4 ANCHA 23MM
Junta para fontantería, calefacción y gas grafitada
Junta grafitada sin amianto
  • Temperatura de trabajo: 0 ºC a +200 ºC.
  • Carga de rotura: 9 Mpa.
  • Baja permeabilidad al gas (DIN 353576) <0,5 cm3/min.

Amplia gama de usos para hogar e industria.

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

0876003006

Ficha Técnica

32408481.pdf
Scroll to top