KIT-SELLADO-ACEIT-PLUG SERVICE SET 29PCS Kit de servicio del tapón de purga de aceite 29 piezas Permite un sellado óptimo del tapón de purga de aceite del cárter.
Pone fin al molesto goteo del tapón de purga de aceite o sobre el suelo del garaje del cliente.
Una solución rápida, profesional y sencilla que evita la sustitución del cárter.
Adecuado para tapones de purga de aceite originales y soluciones de reparación sobredimensionadas ya instaladas.
El set ofrece dos opciones al usuario:
1. Volver a fresar el asiento de estanqueidad dañado en el cárter: El asiento de estanqueidad se alinea con precisión con los cabezales fresadores y las guías del expansor y, al mismo tiempo, se alinea a un ángulo de 90° con respecto a la rosca del cárter. También es ideal para usar tapones de purga de aceite sobredimensionados, ya que el cortador de roscas sobredimensionadas a mano no siempre corta a exactamente 90° con respecto a la superficie de sellado.
2. Uso del tapón de purga de aceite para reparaciones: El tapón de purga de aceite para reparaciones consta de dos partes. La pieza exterior incluye la rosca del tapón de purga de aceite original. La rosca tiene una forma ligeramente cónica, lo que garantiza una conexión sólida y estanca aunque la rosca del cárter de aceite esté ligeramente dañada. No es necesario volver a abrir esta conexión en los cambios de aceite posteriores. En el futuro, el aceite se puede purgar mediante el tornillo central pequeño. El contenido incluye una pequeña reserva de cobre comercial y juntas tóricas para los posteriores cambios de aceite.
Contenido:
4 cabezales fresadores con cuadradillo exterior de 3/8 pulgadas, diámetro 19 mm/diám. 21 mm/diám. 23 mm/diám. 26 mm
1 mando con cuadradillo de 3/8 pulgadas
1 guía de montaje para expansores
2 expansores M12x1,5/M13x1,5
2 expansores M14x1,5/M15x1,5
2 expansores M16x1,5/M17x1,5
2 expansores M18x1,5/M20x1,5
3 tapones de purga de aceite de reparación, cónicos, M12x1,5
3 tapones de purga de aceite de reparación, cónicos, M14x1,5
3 tapones de purga de aceite de reparación, cónicos, M16x1,5
3 tapones de purga de aceite de reparación, cónicos, M18x1,5
https://www.wurth.es/juego-tornillo-mantenimiento-aceite-universal-29-pzs432548KIT-SELLADO-ACEIT-PLUG SERVICE SET 29PCSKIT-SELLADO-ACEIT-PLUG SERVICE SET 29PCS<br>Kit de servicio del tapón de purga de aceite<br>29 piezas<br>Permite un sellado óptimo del tapón de purga de aceite del cárter.<br><ul><li>Pone fin al molesto goteo del tapón de purga de aceite o sobre el suelo del garaje del cliente.</li><li>Una solución rápida, profesional y sencilla que evita la sustitución del cárter.</li><li>Adecuado para tapones de purga de aceite originales y soluciones de reparación sobredimensionadas ya instaladas.</li></ul><P></P><p class="level1">El set ofrece dos opciones al usuario:</p><ul><li>1. Volver a fresar el asiento de estanqueidad dañado en el cárter: El asiento de estanqueidad se alinea con precisión con los cabezales fresadores y las guías del expansor y, al mismo tiempo, se alinea a un ángulo de 90° con respecto a la rosca del cárter. También es ideal para usar tapones de purga de aceite sobredimensionados, ya que el cortador de roscas sobredimensionadas a mano no siempre corta a exactamente 90° con respecto a la superficie de sellado.</li><li>2. Uso del tapón de purga de aceite para reparaciones: El tapón de purga de aceite para reparaciones consta de dos partes. La pieza exterior incluye la rosca del tapón de purga de aceite original. La rosca tiene una forma ligeramente cónica, lo que garantiza una conexión sólida y estanca aunque la rosca del cárter de aceite esté ligeramente dañada. No es necesario volver a abrir esta conexión en los cambios de aceite posteriores. En el futuro, el aceite se puede purgar mediante el tornillo central pequeño. El contenido incluye una pequeña reserva de cobre comercial y juntas tóricas para los posteriores cambios de aceite.</li></ul><P></P><p class="level1">Contenido:</p><ul><li>4 cabezales fresadores con cuadradillo exterior de 3/8 pulgadas, diámetro 19 mm/diám. 21 mm/diám. 23 mm/diám. 26 mm</li><li>1 mando con cuadradillo de 3/8 pulgadas</li><li>1 guía de montaje para expansores</li><li>2 expansores M12x1,5/M13x1,5</li><li>2 expansores M14x1,5/M15x1,5</li><li>2 expansores M16x1,5/M17x1,5</li><li>2 expansores M18x1,5/M20x1,5</li><li>3 tapones de purga de aceite de reparación, cónicos, M12x1,5</li><li>3 tapones de purga de aceite de reparación, cónicos, M14x1,5</li><li>3 tapones de purga de aceite de reparación, cónicos, M16x1,5</li><li>3 tapones de purga de aceite de reparación, cónicos, M18x1,5</li><li>1 anillo de sellado de cobre, d=10 mm (25 pzas.)</li><li>1 junta tórica, 1/4 pulg. de diám. (5 piezas)</li><li>2 llaves de accionamiento</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/15674752.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/15674752.jpg/Extractores Limpiaparabrisas/Extractores Limpiaparabrisas/Procesamiento de materiales2024-02-16T19:30:37+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!