Material |
HSS |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
34 mm |
Longitud |
95 mm |
Diámetro nominal |
18 mm |
Tipo de rosca |
M |
Número de piezas en el surtido/juego |
3 Uds |
Diámetro del agujero |
15.5 mm |
Paso |
2.5 mm |
DIN |
352 |
Código del sistema armonizado |
82074010000 |
Peso del producto (por artículo) |
316.000 g |
Tamaño del cuadradillo |
11 mm |
Diámetro del vástago |
14 mm |
Normas |
DIN 352 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M18 |
Tipo de rosca x diámetro nominal x paso |
M18 x 2,5 |
Catálogo General |
063918 |
Ficha Técnica |
32405350.pdf |