Set de llaves combinadas de carraca

Ref.: 071426350
Ver todas las versiones

CJTO LLAVES COMBI CARRACA FLEX 6UDS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CJTO LLAVES COMBI CARRACA FLEX 6UDS
Set de llaves combinadas de carraca
6 piezas
El cabezal de carraca flexible proporciona más espacio para los dedos o para superar obstáculos.

Carracas muy resistentes y fuertes para pares de apriete altos

  • Diseño: Sistema métrico
  • Salida: Lado del anillo POWERDRIV ®, bihexagonal, dentado fino, 72 dientes
  • Norma: Par máximo según DIN 899
  • Material: Acero al cromo vanadio
  • Superficie: Cromada, acabado satinado mate
  • Geometría: Inclinación de la boca 15°, articulación de 180° del lado del anillo, cabezas resistentes para aplicaciones intensivas

Afloje los pernos con el lado de la mordaza:


Apriete los pernos usando el mecanismo de carraca en el lado del anillo


Es posible que esta herramienta especial solo se pueda someter al par máximo. Por esta razón, las llaves solo son adecuadas para aflojar pernos hasta cierto límite.

Número de piezas en el surtido/juego

6 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

774.000 g
Más Información

Catálogo General

071426350

Ficha Técnica

32408766.pdf
Scroll to top