Kit de herramientas especiales para cambiar las correas elásticas estriadas

Ref.: 1952004140
Ver todas las versiones

HERRAMIENTAS-PARA-EL-MONTAJE-DE-CORREAS

Descripción

HERRAMIENTAS-PARA-EL-MONTAJE-DE-CORREAS
Kit de herramientas especiales para cambiar las correas elásticas estriadas
15 piezas
Surtido de herramientas para desmontar y montar correas de distribución flexibles.
  • Las correas flexibles impulsan los componentes auxiliares del vehículo como el alternador, el ventilador, la bomba de agua, el compresor del aire acondicionado, la dirección asistida, etc. Ejemplos de marcas comerciales y nombres de producto son Gates (Stretch Fit™), ContiTech (Conti-V Multirib Elast-Belt), Optibelt (correa EBK).
  • La amplia selección garantiza una cobertura de mercado muy alta de aproximadamente el 95 %
  • No provoca daños en la polea de la correa ni en la correa
  • Adecuado para poleas sencillas y dobles
  • El contenido incluye instrucciones de funcionamiento y una lista completa de aplicaciones

Incluye:

  • 1 herramienta de instalación de correa, corta, tipo 1, para poleas de correa dobles
  • 1 herramienta de instalación de la correa de Ø 50, tipo 2, ancho de ranura 3,1 mm
  • 1 herramienta de instalación de la correa de Ø 50, tipo 3, ancho de ranura 10,4 mm
  • 1 set de tornillos distanciadores, 2 piezas, para herramientas de instalación de tipo 1, 2, 3
  • 1 herramienta de instalación de la correa de Ø 32, tipo 4
  • 1 set de tornillos distanciadores, 3 piezas, para herramienta de instalación de tipo 4
  • 1 herramienta de extracción de la correa
  • 1 posicionador de correa con abrazadera para bomba de agua, Ford/Volvo
  • 1 adaptador para poleas de correa doble del cigüeñal, Ford/Volvo
  • 1 unidad de giro para motor ½, doble cara, BMW
  • 1 herramienta distanciadora, aluminio, Transporter 1,8+2,2D
  • 1 herramienta de instalación de correa, plástico, transportador Transporter 1,8+2,2D

Uso universal para automóviles/utilitarios deportivos y camionetas. Para varios modelos de las marcas siguientes: BMW/Audi/Seat/Skoda/VW/Chrysler/Ford/Mazda/Mercedes/PSA/Fiat/Iveco/Volvo/Lancia etc.

Material

Acero de herramientas
Más Información

Número de piezas

15 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3255.000 g
Más Información
Scroll to top