Set de herramientas para sensores de estacionamiento, principal

Ref.: 1952004250
Ver todas las versiones

PDC SENSOR INSTALLATION SET 34P

Descripción

PDC SENSOR INSTALLATION SET 34P
Set de herramientas para sensores de estacionamiento, principal
34 piezas
Permite montar sensores de estacionamiento en sistemas ya equipados o en paragolpes nuevos en caso de, por ejemplo, tener que sustituirlos tras un accidente.
  • Incluye mandriles de centrado, necesarios para colocar el soporte del sensor en la posición correcta del centro del orificio y para adherirlo posteriormente.
  • Los punzones, de excelente calidad, garantizan un resultado exacto y evitan la aparición de rebordes y rebabas en los orificios. De este modo, se garantiza la conservación del aspecto original una vez efectuada la reparación.
  • Esta gama ofrece la máxima cobertura para el mercado actual.

Incluye:

  • 1 set de punzón/mandril de centrado, 2 piezas, diám. 18,0 mm para BMW y Skoda
  • 1 set de punzón/mandril de centrado, 2 piezas, diám. 18,2 mm para Volkswagen y Seat
  • 1 mandril de centrado, diám. 17,8 mm, para Volkswagen y Seat
  • 1 set de punzón/mandril de centrado, 2 piezas, diám. 18,4 mm para Volkswagen
  • 1 set de punzón/mandril de centrado, 2 piezas, diám. 24,0 mm para Opel o Vauxhall
  • 1 set de punzón/mandril de centrado, 2 piezas, diám. 26,0 mm para Volkswagen o Seat
  • 1 set de punzón/mandril de centrado, 2 piezas, diám. 26,7 mm para Volkswagen o Skoda
  • 1 set de punzón/mandril de centrado, 2 piezas, diám 27,4 mm para Skoda
  • 1 set de punzón/mandril de centrado, 2 piezas, diám. 28,1 mm para Skoda
  • 1 set de punzón/mandril de centrado, 2 piezas, diám. 32,0 mm para BMW
  • 1 punzón de 32,5 mm de diám. para BMW (sin mandril de centrado, ya que el sensor de PDC [control de distancia de aparcamiento] está colocado en posición curva)
  • 1 punzón de 38,9 mm de diám. para Volkswagen (PSA) (sin mandril de centrado, ya que el sensor de asistencia de estacionamiento está colocado en posición curva)
  • 1 portapunzones, 3/8 pulg., con rodamiento de bolas
  • 1 broca, 10 mm de diám.

Número de piezas

34 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3930.000 g
Más Información
Scroll to top