Set de llaves de impacto M8, M9 y M10 para bujías de incandescencia

Ref.: 1952003270
Ver todas las versiones

-SET GL HKERZEN SCHLAGAU M8-M10,

Descripción

-SET GL HKERZEN SCHLAGAU M8-M10,
Set de llaves de impacto M8, M9 y M10 para bujías de incandescencia
Universal, 5 piezas
Para extraer las bujías de incandescencia atascadas en el vástago por aparición de carbonilla o deformación de la punta de estas
  • Permite la extracción aun con depósitos de carbonilla endurecidos
  • Permite la extracción en caso de haberse producido deformación térmica de las puntas de la bujía de incandescencia
  • No produce desgarros en el electrodo central
  • Permite la extracción aun con roturas en las roscas
  • Tuerca especial inmovilizada situada debajo de la salida hexagonal
  • Menor aplicación de fuerza gracias al contrapeso de impacto
  • Uso universal para bujías de incandescencia con salidas hexagonales de tamaño 8, 9 y 10

Longitud

377 mm
Más Información

Anchura

270 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

8205.59.80
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3450.000 g
Más Información

Altura

87 mm
Más Información
Scroll to top