Set de destornilladores de precisión, ranurados y PH

Ref.: 06134892
Ver todas las versiones

JUEGO-DESTORN-ZEBRA-ELECTRONICA-7PCS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

JUEGO-DESTORN-ZEBRA-ELECTRONICA-7PCS
Set de destornilladores de precisión, ranurados y PH
7 piezas
Idóneo para todo tipo de tornillos delicados y finos en ingeniería eléctrica y mecánica de precisión

Para optimizar los trabajos de relojería

Cabeza de centrado giratoria con un gran hueco para la yema del dedo

Identificación fácil y rápida

Tapa de centrado marcada con el símbolo y el tamaño del tornillo

Cómodos y agradables de usar

Mango de varios componentes con grandes elementos de agarre suave

Para una rotación rápida en la posición con mano completa

Zona de giro rápido

Óptima protección contra la corrosión

Hojas cromadas de acero especial altamente templado

Ajuste preciso

Punta Black Point

Vástago: Punta circular cromada

Número de piezas en el surtido/juego

7 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

299.500 g
Más Información

Catálogo General

06134892

Ficha Técnica

32408933.pdf
Scroll to top