Juego de machos manuales

Ref.: 06392
Ver todas las versiones

JUEGO DE MACHOS HSS M 2-PCS DIN 352

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

JUEGO DE MACHOS HSS M 2-PCS DIN 352
Juego de machos manuales
HSS, DIN 352, 3 piezas
Consiste en un macho de corte inicial (forma A), un macho intermedio (forma D) y un tercer macho (forma C) para producir roscas métricas estándar ISO a mano de conformidad con la norma DIN13 en agujeros pasantes y orificios ciegos en acero, metales no ferrosos y grupos de materiales de hierro fundido hasta una resistencia de 800 N/mm²

Material

HSS
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

8 mm
Más Información

Longitud

36 mm
Más Información

Diámetro nominal

2 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

3 Uds
Más Información

Diámetro del agujero

1.6 mm
Más Información

Paso

0.4 mm
Más Información

DIN

352
Más Información

Código del sistema armonizado

82074010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.000 g
Más Información

Tamaño del cuadradillo

2.1 mm
Más Información

Diámetro del vástago

2.8 mm
Más Información

Normas

DIN 352
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M2
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M2 x 0,4
Más Información

Catálogo General

06392

Ficha Técnica

32405350.pdf
Scroll to top