JUEGO DE LLAVES ALLEN SUPER GRIP 9PZ Set de llaves Allen Super Grip 9 piezas Para aflojar conexiones roscadas defectuosas y/o redondeadas sin perfilar con el nuevo e innovador perfil SuperGrip
Agarre antideslizante de conexiones atornilladas defectuosas y dobladas gracias al nuevo perfil de llave, desarrollado especialmente
Para todas las conexiones con tornillos Allen
También pueden emplearse para conexiones roscadas intactas
Con cabeza de rótula en el lado largo de la llave
Excelente resistencia gracias a su material de gran calidad
Diseño largo, en estuche extensible con indicación de tamaño
Contenido:
1 ud. de cada: llaves de 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 y 10 mm
https://www.wurth.es/juego-de-llaves-allen-super-grip-9pz434263JUEGO DE LLAVES ALLEN SUPER GRIP 9PZJUEGO DE LLAVES ALLEN SUPER GRIP 9PZ<br>Set de llaves Allen Super Grip<br>9 piezas<br>Para aflojar conexiones roscadas defectuosas y/o redondeadas sin perfilar con el nuevo e innovador perfil SuperGrip<br><ul><li>Agarre antideslizante de conexiones atornilladas defectuosas y dobladas gracias al nuevo perfil de llave, desarrollado especialmente</li><li>Para todas las conexiones con tornillos Allen</li><li>También pueden emplearse para conexiones roscadas intactas</li><li>Con cabeza de rótula en el lado largo de la llave</li><li>Excelente resistencia gracias a su material de gran calidad</li><li>Diseño largo, en estuche extensible con indicación de tamaño</li></ul><P></P><p class="level1">Contenido:</p><ul><li>1 ud. de cada: llaves de 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 y 10 mm </li></ul><br>En estuche extensible con indicación de tamañohttps://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/26376136.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/26376136.jpg/Default category /Default category /Catálogo/Default category /Catálogo/Electic power tool accessories/Default category /Catálogo/Electic power tool accessories/Inmovilizador de pedal/Default category /Catálogo/Electic power tool accessories/Inmovilizador de pedal/Llave de gancho, accesorios/Default category /Catálogo/Electic power tool accessories/Inmovilizador de pedal/Llave de gancho, accesorios/Espejo telescópico, accesorios/Default category /Catálogo/Electic power tool accessories/Inmovilizador de pedal/Llave de gancho, accesorios/Espejo telescópico, accesorios/Procesamiento de materiales2024-02-16T19:31:10+0000