SET LIMPIEZA INYECTORES Y EXTRAC. 32P Herramienta de desmontaje Vibrofighter y set de limpieza de base de inyectores 32 piezas Un apoyo óptimo previo a los trabajos de desmontaje de los inyectores y durante estos, además de para la posterior limpieza de la base de los inyectores de la culata
El Vibrofighter permite crear una separación para trabajar entre el inyector y la culata, a través del cual entra el correspondiente disolvente en la base
Las garras del Vibrofighter se montan en la varilla de empuje de acoplamiento positivo, lo que permite que las vibraciones penetren en profundidad en el inyector
Permite limpiar la carcasa y todas las superficies de contacto de la culata, como el orificio de la boquilla, la base y el vástago del inyector
Idóneo como accesorio adicional para herramientas de desmontaje de inyectores
Contenido
1 set de herramientas de desmontaje Vibrofighter, 8 piezas
4 cepillos de limpieza de latón para vástagos, diámetros: 18/19/21/24 mm
4 cepillos de limpieza de nailon para vástagos, diámetros: 18/19/21/24 mm
1 cepillo de limpieza de latón para bases, diámetro: 16 mm
1 cepillo de limpieza de nailon para bases, diámetro: 16 mm
4 casquillos de fijación para orificios de boquilla
1 casquillo de fijación para vástagos
1 adaptador de puntas especial, flexible con portapuntas de 1/4 pulgadas
2 escobillas de latón para orificios, 300 x 100 x 7 mm
1 set de varillas de lana de algodón para limpieza, 10 piezas
https://www.wurth.es/juego-de-limpieza-de-inyectores-y-herramientas-de-extraccion-vibrofighter-32-piezas432649SET LIMPIEZA INYECTORES Y EXTRAC. 32PSET LIMPIEZA INYECTORES Y EXTRAC. 32P<br>Herramienta de desmontaje Vibrofighter y set de limpieza de base de inyectores<br>32 piezas<br>Un apoyo óptimo previo a los trabajos de desmontaje de los inyectores y durante estos, además de para la posterior limpieza de la base de los inyectores de la culata<br><ul><li>El Vibrofighter permite crear una separación para trabajar entre el inyector y la culata, a través del cual entra el correspondiente disolvente en la base</li><li>Las garras del Vibrofighter se montan en la varilla de empuje de acoplamiento positivo, lo que permite que las vibraciones penetren en profundidad en el inyector</li><li>Permite limpiar la carcasa y todas las superficies de contacto de la culata, como el orificio de la boquilla, la base y el vástago del inyector</li><li>Idóneo como accesorio adicional para herramientas de desmontaje de inyectores</li></ul><P></P><p class="level1">Contenido</p><ul><li>1 set de herramientas de desmontaje Vibrofighter, 8 piezas</li><li>4 cepillos de limpieza de latón para vástagos, diámetros: 18/19/21/24 mm</li><li>4 cepillos de limpieza de nailon para vástagos, diámetros: 18/19/21/24 mm</li><li>1 cepillo de limpieza de latón para bases, diámetro: 16 mm</li><li>1 cepillo de limpieza de nailon para bases, diámetro: 16 mm</li><li>4 casquillos de fijación para orificios de boquilla</li><li>1 casquillo de fijación para vástagos</li><li>1 adaptador de puntas especial, flexible con portapuntas de 1/4 pulgadas</li><li>2 escobillas de latón para orificios, 300 x 100 x 7 mm</li><li>1 set de varillas de lana de algodón para limpieza, 10 piezas</li><li>1 extractor de inyectores de Würth</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25951907.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/25951907.jpg/Martillos Inercia/Martillos Inercia/Procesamiento de materiales2024-02-16T19:30:39+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!