SET HHSS SENSORES APARCAMIENTO FORD 23P Set de herramientas para sensores de estacionamiento, Ford 23 piezas Permite el montaje profesional de sensores de estacionamiento en vehículos en servicio y el montaje en paragolpes nuevos, p. ej., tras un accidente
Los paragolpes originales no cuentan originariamente con los orificios de montaje necesarios para los sensores de estacionamiento
El montaje con herramientas convencionales (taladro, limas, etc.) es muy lento y provoca leves errores de funcionamiento, dada la imposibilidad de mantener la posición exacta del sensor. A esto se suma la forma de la mayoría de sensores de Ford, que también dificultan las labores
Para evitar errores de funcionamiento, es necesario montar los sensores en las correspondientes posiciones exactas del paragolpes, de conformidad con las instrucciones del fabricante En la parte interior del paragolpes hay una serie de marcas de posición del fabricante
Estos perforadores, de gran calidad, garantizan unos resultados exactos y rápidos y consiguen rebordes sin rebabas en los orificios para asegurar un funcionamiento perfecto y conseguir el aspecto original una vez terminados los trabajos pertinentes
Contenido:
1 perforador, 2 pzs., Ford Fiesta, Focus, S-Max, Mondeo n.º 01 (como la pieza original 501-130)
1 perforador, 2 pzs., Ford Fiesta, Focus, C-Max, Kuga n.º 02 (como la pieza original 501-135)
1 perforador, 2 pzs., Ford Fiesta n.º 04 (como la pieza original 501-140)
1 perforador, 2 pzs., Ford Fiesta n.º 05 (como la pieza original 501-141)
1 perforador, 2 pzs., Ford B-Max, Kuga n.º 08 (como la pieza original 501-160)
1 perforador, 2 pzs., Ford Mondeo n.º 09 (como la pieza original 501-171)
1 perforador, 2 pzs., Ford C-Max n.º 10 (como la pieza original 501-177)
1 perforador, 2 pzs., Ford Focus, C-Max n.º 11 (como la pieza original 501-179)
1 perforador, 2 pzs., Ford Focus, C-Max n.º 12 (como la pieza original 501-180)
1 perforador, 2 pzs., Ford Focus n.º 15 (como la pieza original 501-405)
1 portapunzones, 3/8 pulg., con rodamiento de bolas
https://www.wurth.es/juego-de-herramientas-para-sensores-de-aparcamiento-para-ford433474SET HHSS SENSORES APARCAMIENTO FORD 23PSET HHSS SENSORES APARCAMIENTO FORD 23P<br>Set de herramientas para sensores de estacionamiento, Ford<br>23 piezas<br>Permite el montaje profesional de sensores de estacionamiento en vehículos en servicio y el montaje en paragolpes nuevos, p. ej., tras un accidente<br><ul><li>Los paragolpes originales no cuentan originariamente con los orificios de montaje necesarios para los sensores de estacionamiento</li><li>El montaje con herramientas convencionales (taladro, limas, etc.) es muy lento y provoca leves errores de funcionamiento, dada la imposibilidad de mantener la posición exacta del sensor. A esto se suma la forma de la mayoría de sensores de Ford, que también dificultan las labores</li><li>Para evitar errores de funcionamiento, es necesario montar los sensores en las correspondientes posiciones exactas del paragolpes, de conformidad con las instrucciones del fabricante En la parte interior del paragolpes hay una serie de marcas de posición del fabricante</li><li>Estos perforadores, de gran calidad, garantizan unos resultados exactos y rápidos y consiguen rebordes sin rebabas en los orificios para asegurar un funcionamiento perfecto y conseguir el aspecto original una vez terminados los trabajos pertinentes</li></ul><P></P><p class="level1">Contenido:</p><ul><li>1 perforador, 2 pzs., Ford Fiesta, Focus, S-Max, Mondeo n.º 01 (como la pieza original 501-130) </li><li>1 perforador, 2 pzs., Ford Fiesta, Focus, C-Max, Kuga n.º 02 (como la pieza original 501-135) </li><li>1 perforador, 2 pzs., Ford Fiesta n.º 04 (como la pieza original 501-140) </li><li>1 perforador, 2 pzs., Ford Fiesta n.º 05 (como la pieza original 501-141) </li><li>1 perforador, 2 pzs., Ford B-Max, Kuga n.º 08 (como la pieza original 501-160) </li><li>1 perforador, 2 pzs., Ford Mondeo n.º 09 (como la pieza original 501-171) </li><li>1 perforador, 2 pzs., Ford C-Max n.º 10 (como la pieza original 501-177) </li><li>1 perforador, 2 pzs., Ford Focus, C-Max n.º 11 (como la pieza original 501-179) </li><li>1 perforador, 2 pzs., Ford Focus, C-Max n.º 12 (como la pieza original 501-180) </li><li>1 perforador, 2 pzs., Ford Focus n.º 15 (como la pieza original 501-405)</li><li>1 portapunzones, 3/8 pulg., con rodamiento de bolas</li><li>1 broca de ∅ 18 mm</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/28271047.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/28271047.jpg/Cilindros Hidráulicos con Bomba de Presión/Cilindros Hidráulicos con Bomba de Presión/Procesamiento de materiales2024-02-16T19:30:54+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!