Set de desmontaje de inyectores, mecánico

Ref.: 1952003505
Ver todas las versiones

SET DESMONTAJE INYECTORES 38 PIEZAS

Descripción

• Sistema de desmontaje probado de uso universal para inyectores muy atascados.
• Los inyectores con depósitos de carbón muy persistentes o muy corroídos se pueden desmontar con este juego de herramientas.
• Los pies de apoyo de altura ajustable permiten colocar el puente exactamente en un ángulo de 90°respecto al inyector, incluso si los puntos de apoyo de la culata están a diferente altura.
• Ideal también para motores en los que se deben extraer 2 inyectores a la vez, ya que se fi jan con una abrazadera ajustable doble (como Mercedes, Opel, Fiat, etc.).
• También se incluyen en el juego 2 llaves de vaso para el desmontaje parcial de las boquillas de inyección. Son necesarias para fi jar los adaptadores de extracción correspondientes del juego directamente en el inyector. Para afl ojar la unión roscada de la conexión eléctrica, recomendamos como opción de ampliación nuestras llaves de vaso abiertas
(véase la página 6 de esta revista).
• Como puntos de apoyo se suelen utilizar los tornillos de la tapa de válvulas o las cabezas de otros tornillos.
• La fuerza de tracción necesaria se aplica mecánicamente mediante el husillo o el cojinete de empuje y la tuerca.

Si se necesita mayor fuerza, recomendamos como opción de ampliación nuestro cilindro hidráulico de 12 o 20 toneladas.

Componentes
1 puente corto de 360 mm
2 travesaños
2 husillos de tracción M18x1,5, L=220 mm
2 adaptadores de conexión M18x1,5/M18x1,5
1 cojinete de empuje
1 tuerca de presión
3 elementos de conexión pie de apoyo/puente
4 pies de apoyo superiores
4 pies de apoyo intermedios
4 pies de apoyo inferiores
2 elementos de conexión para puentes/travesaños
2 adaptadores M17x1/M27x1, Bosch
2 adaptadores M14x1/M25x1, Siemens
2 adaptadores M27x1, Siemens
1 adaptador M14x1,5, Piezo
1 llave de vaso Allen SW10 con orifi cio, Bosch
1 llave de vaso de 4 PIN, Siemens
1 grasa para roscas

Consulta nuestro catálogo: https://catalogos.wurth.es/Catalogos_Espana/folletos-de-productos/vehiculo-industrial-y-agricola/toolcompass1/toolcompass-6/

JUEGO DE DESMONTAJE DE INYECTORES MECÁNICO 38 PIEZAS

Número de piezas

37 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14500.000 g
Más Información
Scroll to top