Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist
2 de 4 puntos
Más Información
Superficie
Sin revestimiento
Más Información
Material de corte
HSS
Más Información
Longitud
113 mm
Más Información
Anchura
82 mm
Más Información
Formulario
C
Más Información
Ángulo de avellanado
90 grados
Más Información
Calidad de avellanado (sistema de puntos)
3 de 4 puntos
Más Información
Calidad
ZEBRA-Premium
Más Información
Número de piezas en el surtido/juego
6 Uds
Más Información
Velocidad de avellanado (sistema de puntos)
2 de 4 puntos
Más Información
Versatilidad (sistema de puntos)
2 de 4 puntos
Más Información
Número de filos de corte
3 Uds
Más Información
Comportamiento de avellanado (sistema de puntos)
3 de 4 puntos
Más Información
Material a procesar
Acero;Metal colado;Metal no ferroso
Más Información
DIN
335
Más Información
Subgrupo de materiales
Aceros de herramientas;Aceros de nitruración;Aceros de templado aleados;Aceros de templado no aleados;Aceros estructurales generales;Aceros rápidos;Aleaciones de aluminio;Aleaciones de forjado de aluminio;Aleaciones de fundición de aluminio (>10 % de silicio);Aleaciones de fundición de aluminio (<10 % de silicio);Aleaciones de magnesio;Aluminio;Bronce, viruta corta;Bronce, viruta larga;Cobre, de baja aleación;Fundición de hierro;Fundición de hierro blanca;Fundición de hierro maleable;Hierro dúctil;Latón, viruta corta;Latón, viruta larga;Plásticos, reforzados con fibra de aramida;Plásticos, reforzados con fibra de vidrio;Plásticos, termoestables;Plásticos, termoplásticos
Más Información
Peso del producto (por artículo)
268.000 g
Más Información
Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)
3 puntos de 4
Más Información
Altura
54 mm
Más Información
Estilo del vástago
Cilíndrico
Más Información
Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si
https://www.wurth.es/juego-de-avellanadores-anillo-azul-amarillo-d-6-3-a-20-5mm480476CJTO AVELLAN AZUL/AMARILLO D6,3-20,5MMAvellanado en una sola fase de trabajo sin viruta<br><br>Anillo azul y amarillo HSS<br><br>Contenido:<br>6 piezas<br>Ø Avellanado: 6,3 mm - 8,3 mm - 10,4 mm - 12,4 mm - 16,5 mm - 20,5 mm<br><br>Uso en aceros normales y de construcción, aluminio y metales.https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/88148248.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/88148248.jpg461746/Default category /Default category /Catálogo/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Cuchilla para multicortadora/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Cuchilla para multicortadora/Herramienta lijado para multicortadora/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Cuchilla para multicortadora/Herramienta lijado para multicortadora/Avellanadores, escariadores, desbarbadores/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Cuchilla para multicortadora/Herramienta lijado para multicortadora/Avellanadores, escariadores, desbarbadores/Drain fittings plastic chrome plated/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Cuchilla para multicortadora/Herramienta lijado para multicortadora/Avellanadores, escariadores, desbarbadores/Drain fittings plastic chrome plated/Herramientas manuales2024-02-16T19:52:12+0000