Set de desmontaje para ruedas gemelas de vehículos comerciales

Ref.: 1952006800
Ver todas las versiones

JUEGO-DE-DESMONTAJE-RUEDAS-GEMELAS

Descripción

- Permite separar y desmontar ruedas gemelas en vehículos industriales.
- La superficie de las llantas se ve especialmente sometida una y otra vez a cargas pesadas por la sal, la lejía, etc. (durante el invierno), lo que conlleva una corrosión naturalmente excesiva. Además, los vehículos para construcción a menudo se introducen en el barro hasta los ejes. Como consecuencia, las ruedas gemelas se atascan entre sí o en el buje por la oxidación. Liberarlas suele ser muy trabajoso y requiere mucho tiempo.
- El juego auxiliar de desmontaje ofrece para ello una solución simple pero eficaz. Con ayuda de los soportes especiales y el husillo (atornillador de impacto fi jo) las llantas se separan una de la otra.
- En la mayoría de los casos, las llantas traseras también se pueden liberar mediante un apoyo en el tambor de freno.
- Ideal como herramienta de a bordo o para asistencia en caso de avería.
- En el alcance de suministro se incluyen adicionalmente dos casquillos de centrado para ruedas que protegen los pernos, facilitan el montaje de las ruedas y mantienen en posición el tambor de los frenos.

Número de piezas

6 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4117.400 g
Más Información

ODU

0
Más Información