EXTRACTOR DE ACEITE

Ref.: 0691223850

JUEGO-5-SONDAS-ASPIRACION-0715 93 907

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

JUEGO-5-SONDAS-ASPIRACION-0715 93 907
EXTRACTOR DE ACEITE
Equipo móvil para la recuperación de aceite
  • Equipo móvil para recuperación de aceite por gravedad o por aspiración a través de una sonda introducida en sustitución de la varilla de aceite de nivel del motor
  • La recuperación de aceite por gravedad se lleva a cabo mediante el embudo de recuperación ergonómico fabricado en composite y acero con capacidad para 20L que permite depositar los filtros durante los cambios
  • Ajustable en altura con parrilla antisaplicaduras
  • La aspiración de aceite puede efectuarse con el equipo desconectado de la red de aire una vez alcanzada la depresión adecuada en el depósito
  • Para todo tipo de vehículos: turismos, camiones, tractores, etc.
  • Bomba de vació de alto rendimiento y bajo nicel sonoro
  • Depósito de gran capacidad 100L con indicador de nivel permanente
  • Pre-cámara de vacío transparente moldeada
  • Gran resistencia a impactos, altas temperaturas y agentes químicos.
  • Mecanismo “ Twist lock” que simplifica el proceso de paso de fluido y vacío entre la pre-cámara de vacío y el depósito.
  • Manguera de aspiración con empuñadura de caucho y protección antigoteo.
  • Ruedas pivotantes y fijas reforzadas para una mejor maniobra- bilidad.
  • Soporte para sondas desmontable y de fácil limpieza.
  • Todos los equipos de aspiración incluyen el siguiente juego de sondas y conectores:
  • Conector para vehículos Mercedes Benz, (incluido en manguera de aspiración).
  • Adaptador para vehículos VAG.
  • Adaptador para vehículos PSA y BMW.
  • Dos sondas flexibles de longitud 700mm de Ø 6x4mm y 8x6mm.
  • Dos sondas rígidas de longitud 700mm de Ø 5x4mm y Ø 6x5mm.
  • Una sonda flexible de longitud 1.000mm de Ø 7x5mm.
  • El reciclaje del aceite recogido por la aspiradora de aceite tiene que ser tratado según la normativa vigente de recogida de residuos por el propietario de la unidad. La aspiradora de aceite Oil Vacuum no necesita ningun tipo de mantenimiento específico.
  • 1 año de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

0691223850

Ficha Técnica

32411044.pdf
Scroll to top