Juego de machos manuales

Ref.: 063912
Ver todas las versiones

JUEGO-MACHOS-HSS-DIN352-(1-3)-M12

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Juego de Machos manuales:

- 1 Comienzo

- 1 Intermedio

- 1 Acabado

Material

HSS
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

28 mm
Más Información

Longitud

75 mm
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

3 Uds
Más Información

Diámetro del agujero

10.2 mm
Más Información

Paso

1.75 mm
Más Información

DIN

352
Más Información

Código del sistema armonizado

82074010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

114.000 g
Más Información

Tamaño del cuadradillo

7 mm
Más Información

Diámetro del vástago

9 mm
Más Información

Normas

DIN 352
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M12 x 1,75
Más Información

Catálogo General

063912

Ficha Técnica

32405350.pdf