Categoría sobre seguridad |
S1P |
Anchura de patas |
10,5 (calzado de seguridad de ancho estándar) |
Material de la puntera protectora |
Acero |
Color |
Gris |
Tamaño |
46 |
Material de la parte superior de los zapatos |
Ante |
Talla de zapato Europa |
46 |
Talla de zapato US |
12 |
Otro estándar |
FOSRC |
Estándar EN |
20345 |
Talla de zapato UK |
11 |
Código del sistema armonizado |
64034000000 |
Peso del producto (por artículo) |
1400.000 g |
ISO |
20345 |
Normas |
ISO 20345, EN 20345, SRC , FO |
Guía de tallas |
guia-tallas |
Catálogo General |
M316031046 |
Ficha Técnica |
32410569.pdf |