Zapatos de seguridad Jogger S1P

Ref.: M316031045
Ver todas las versiones

DEPORTIVO JOGGER S1P SRC 45

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

DEPORTIVO JOGGER S1P SRC 45
Zapatos de seguridad Jogger S1P
Zapatos S1P ultraligeros de estilo informal y muy cómodos que ofrecen una regulación de temperatura de primera calidad. Ideal para uso en interiores.
  • Ante transpirable, lengüeta de piel acolchada
  • Forro de microfibra, plantillas con acolchado
  • Punteras protectoras de acero, tejido de protección antiperforante
  • Suela exterior antideslizante SRC PU/RPU, ancho estándar de 10,5
  • Par de cordones de repuesto
  • Aprox. 550 g por zapato en la talla 42

Categoría sobre seguridad

S1P
Más Información

Anchura de patas

10,5 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Material de la puntera protectora

Acero
Más Información

Color

Gris
Más Información

Tamaño

45
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Ante
Más Información

Talla de zapato Europa

45
Más Información

Talla de zapato US

11,5
Más Información

Otro estándar

FOSRC
Más Información

Estándar EN

20345
Más Información

Talla de zapato UK

10,5
Más Información

Código del sistema armonizado

64034000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1320.000 g
Más Información

ISO

20345
Más Información

Normas

ISO 20345, EN 20345, SRC , FO
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M316031045

Ficha Técnica

32410569.pdf
Scroll to top