Material |
PP |
Longitud |
85 mm |
Color |
Blanco;Transparente |
Diámetro exterior |
12 mm |
Código del sistema armonizado |
842420000000 |
Peso del producto (por artículo) |
1.430 g |
Catálogo General |
0891152601 |