Juego escudos para roseta

Ref.: 0689151010
Ver todas las versiones

JGO. ESCUDOS ROSETA CUADRO 50MM INOX

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

JGOESCUDOS ROSETA CUADRO 50MM INOX

Material

A2
Más Información

Superficie

E2
Más Información

Diseño

Resistente a la corrosión
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

50.000 g
Más Información

Altura

50 mm
Más Información

Catálogo General

0689151010

Ficha Técnica

32407367.pdf