Material |
ST/PLA |
Superficie |
NI |
Ángulo de apertura |
110 grados |
Artículos adicionales |
Tiradores de muebles, colgador de armario, soporte de estant |
Apto para la anchura mínima del armario |
550 mm |
Apto para la anchura máxima del armario |
1200 mm |
Se puede utilizar para la anchura mínima de la solapa con em |
5.2 kg |
Se puede utilizar para la anchura máxima de la solapa con em |
11 kg |
Aptitud para la altura máxima del módulo |
600 mm |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Profundidad mínima de instalación |
181 mm |
Peso del producto (por artículo) |
1961.000 g |
Aptitud para la altura mínima del módulo |
400 mm |
Apto para la anchura mínima/máxima del armario |
550-1200 mm |
Aptitud para la altura mínima-máxima del módulo |
400-600 mm |
Se puede utilizar para la anchura mínima/máxima de la solapa |
5,2-11 kg |
Catálogo General |
F151147706 |
Ficha Técnica |
32407003.pdf |
Ficha Técnica |
32407004.pdf |