Bisagra 2ª hoja canal europeo strong

Ref.: 0689803930
Ver todas las versiones

JGO.2UD BISAGRA SEGUNDA HOJA INOX

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

JGO.2UD BISAGRA SEGUNDA HOJA INOX
Bisagra 2ª hoja canal europeo strong

Características

  • Bisagra en aluminio para perfiles de canal europeo.
  • UNE-EN 1935:2002.
  • Dos tipos de acabado: lacado en blanco o negro.
  • Eje y tornillos en acero inoxidable.
  • Pletina zamak.
  • Desarrollada para soportar cargas elevadas 120kg.

Ventajas

  • Regulable mediante llave allen
  • Las contrachapas presentan un dentado especial para evitar el deslizamiento.

Beneficio

  • Bisagras ambidiestras para facilitar el montaje.

Material

ALU/SST
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Longitud

93 mm
Más Información

Anchura

35 mm
Más Información

Color

Acero inoxidable, mate
Más Información

Peso del producto (por artículo)

130.000 g
Más Información

Catálogo General

0689803930

Ficha Técnica

32407666.pdf
Scroll to top