JEANS JANUS AZUL/GRIS 54 (60)

Ref.: M443186439
Ver todas las versiones

JEANS JANUS AZUL/GRIS 54 (60)

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

JEANS JANUS AZUL/GRIS 54 (60)

Material

81 % de algodón, 17 % poliéster (5 % reciclado), 2 % elastan
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en seco;No utilizar lejía;Planchar a temperatura baja;Secado a baja temperatura
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Azul marino
Más Información

Tamaño

60
Más Información

Género

Hombre
Más Información

Peso del tejido por m2

330 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

54
Más Información

Tamaño de confección GB

44
Más Información

Código del sistema armonizado

620462110000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1060.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M443186439

Ficha Técnica

566731316.pdf