Material |
81 % de algodón, 17 % poliéster (5 % reciclado), 2 % elastan |
Instrucciones para el cuidado |
No limpiar en seco;No utilizar lejía;Planchar a temperatura baja;Secado a baja temperatura |
Lavable a |
40°C |
Color |
Azul marino |
Tamaño |
56 |
Género |
Hombre |
Peso del tejido por m2 |
330 g |
Tamaño FR/ES/PT/BE |
50 |
Tamaño de confección GB |
40 |
Código del sistema armonizado |
620462110000 |
Peso del producto (por artículo) |
990.000 g |
Guía de tallas |
guia-tallas |
Catálogo General |
M443186433 |
Ficha Técnica |
566731316.pdf |