Hoja de sierra con dientes dobles
Dientes japoneses endurecidos por inducción
Excepcionalmente afilada, con una gran estabilidad
Hoja de sierra plegable
Ahorra espacio eficazmente y protege los dientes
En maletín de plástico con protección para los dientes de corte al hilo
Sierra universal para talleres y trabajos de montaje, idónea también para uniones de caja y espiga y cortes al hilo
Longitud de lámina |
240 mm |
Material |
ST |
Longitud (plegado) |
315 mm |
Espaciado mínimo entre dientes (dientes finos-gruesos) |
2.62 mm |
Grosor de la hoja |
0.5 mm |
Material de la empuñadura |
Plástico |
Longitud (en posición desenrollada) |
567 mm |
Espaciado máximo entre dientes (dientes finos-gruesos) |
4 mm |
Ancho de lámina |
69 mm |
Código del sistema armonizado |
82029100000 |
Peso del producto (por artículo) |
350.000 g |
Espaciado mínimo/máximo entre dientes (dientes finos-gruesos |
2,62-4 mm |
Catálogo General |
5760051015 |