JACKET-WINDBREAKER-X-RACE-NAVY-3XL

Ref.: M458543005
Ver todas las versiones

JACKET-WINDBREAKER-X-RACE-NAVY-3XL

Descripción

JACKET-WINDBREAKER-X-RACE-NAVY-3XL

Material

100 % poliéster
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en seco;No planchar;No secar en secadora;No utilizar lejía
Más Información

Lavable a

30°C
Más Información

Color

Azul marino
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

60 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

3XL
Más Información

Peso del producto (por artículo)

150.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M458543005
Scroll to top