Chaqueta de trabajo Mercury

Ref.: M411342000
Ver todas las versiones

CHAQUETA MERCURY AZUL MARINO S

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

100% poliéster 300T - acolchado poliéster 290 gr/m² efecto pluma

Material

100 % poliéster
Más Información

Color

Azul marino
Más Información

Tamaño

S
Más Información

Peso del tejido por m2

300 g
Más Información

Peso del producto (por artículo)

530.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M411342000

Ficha Técnica

32410465.pdf