Parka Bergen

Ref.: M411336000
Ver todas las versiones

JACKET BERGEN NEGRO S

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

JACKET BERGEN NEGRO S
Parka Bergen
Chaqueta deportiva, moderna, cálida y excepcionalmente ligera
  • Impermeable, 10,000 mm WC, transpirable, 5000 MVP
  • 2 bolsillos laterales con cremallera, 1 bolsillo interior
  • Capucha con banda elástica
  • Elementos reflectantes en la capucha y las mangas
  • Puños ajustables, protección para la barbilla

Relleno

100 % poliéster
Más Información

Material

100 % poliéster
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en seco;No planchar;No secar en secadora de tambor;No utilizar lejía
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

S
Más Información

Peso de revestimiento de acolchado por m²

140 g
Más Información

Peso del tejido por m2

90 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

S
Más Información

Peso del revestimiento de la chaqueta interior por m²

140 g
Más Información

Peso del producto (por artículo)

580.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M411336000

Ficha Técnica

32410451.pdf
Scroll to top