Jabonera de latón cromado

Ref.: 0888160041

JABONERA-REJ-RECT-LATON-BRI-30X155X107

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

JABONERA-REJ-RECT-LATON-BRI-30X155X107
Jabonera de latón cromado
FIGUERAS
Disponible en versiones rectangulares y en forma de esquina
  • Duradera y resistente a la corrosión
  • De latón cromado
  • Ambos modelos son adecuados para instituciones públicas
  • Fijaciones incluidas

Mantenimiento: El acero inoxidable necesita mantenimiento porque el polvo puede dañar el cromado. Recomendamos una limpieza mensual con un producto especial para acero inoxidable.


Para usar principalmente en baños

Profundidad

125 mm
Más Información

Material

BRS
Más Información

Superficie

CR/NI
Más Información

Longitud

125 mm
Más Información

Anchura

152 mm
Más Información

Formulario

Rectangular
Más Información

Peso del producto (por artículo)

332.000 g
Más Información

Altura

33 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

125 x 152 x 33 mm
Más Información

Catálogo General

0888160041

Ficha Técnica

117349317.pdf
Scroll to top