Jabonera de latón cromado

Ref.: 0888160042

JABONERA-REJ-ESQUIN-LATON-BRI-48X215X142

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

JABONERA-REJ-ESQUIN-LATON-BRI-48X215X142
Jabonera de latón cromado
FIGUERAS
Disponible en versiones rectangulares y en forma de esquina
  • Duradera y resistente a la corrosión
  • De latón cromado
  • Ambos modelos son adecuados para instituciones públicas
  • Fijaciones incluidas

Mantenimiento: El acero inoxidable necesita mantenimiento porque el polvo puede dañar el cromado. Recomendamos una limpieza mensual con un producto especial para acero inoxidable.


Para usar principalmente en baños

Profundidad

140 mm
Más Información

Material

BRS
Más Información

Superficie

Cromado brillante
Más Información

Longitud

140 mm
Más Información

Anchura

230 mm
Más Información

Formulario

Triangular
Más Información

Peso del producto (por artículo)

376.000 g
Más Información

Altura

65 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

140 x 230 x 65 mm
Más Información

Catálogo General

0888160042

Ficha Técnica

117349317.pdf
Scroll to top