Jabonera plana

Ref.: 0888160043

JABONERA-INOX-SAT-55X125X111

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

JABONERA-INOX-SAT-55X125X111
Jabonera plana
FIGUERAS
Jabonera de acero inoxidable
  • Duradera y resistente a la corrosión
  • Acabado de acero inoxidable satinado
  • Adecuado para instituciones con grandes volúmenes de visitantes
  • Fijaciones incluidas

Mantenimiento: El acero inoxidable necesita mantenimiento porque el polvo puede dañar el cromado. Recomendamos una limpieza mensual con un producto especial para acero inoxidable.


Para usar principalmente en baños

Material

304
Más Información

Superficie

Satinado
Más Información

Longitud

112 mm
Más Información

Anchura

125 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

210.000 g
Más Información

Altura

55 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

112 x 125 x 55 mm
Más Información

Catálogo General

0888160043

Ficha Técnica

117349315.pdf
Scroll to top