Limpiador de manos, estándar

Ref.: 0893900099
Ver todas las versiones

JABON-UNIVERSAL-BLANCO-4L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Producto Cosmético Registrado. Limpia y protege al mismo tiempo. Con microbolas finas.

- Exento de álcali y libre de silicona

- Limpiador de manos con microbolas

- Limpia las manos sucias sin esfuerzo y a fondo

- Protege y cuida la piel

- Con Dermatin, previene las irritaciones y regenera la piel

- Olor agradable

- Biodegradable

- No atasca el desagüe

Olor/fragancia

Cítricos
Más Información

Base química

Agente tensioactivo acuoso
Más Información

Contenido

4 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 35°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Beige
Más Información

Peso del contenido

3.9 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Condiciones de valor de pH

a 20°C
Más Información

Valor de pH

6,5
Más Información

Código del sistema armonizado

34013000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.200 kg
Más Información

Valor de pH/condiciones

6,5 / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / de 5°C a 35°C
Más Información

Certificado de alérgenos

56525599.pdf

Catálogo General

0893900099

Ficha Técnica

32409973.pdf