Limpiador de manos N-Super

Ref.: 0890600611
Ver todas las versiones

JABON DE MANOS N-SUPER 1500 ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

JABON DE MANOS N-SUPER 1500 ML
Limpiador de manos N-Super
N-Super
Limpiador de manos para suciedad resistente a extremadamente resistente, con agentes exfoliantes naturales hechos de harina de hueso de aceituna. Para sistemas dispensadores Skin-Line 0891900500, 0891900501, 0891900502, 0891900503.

Para utilizar en el sistema dispensador Skin

  • Fácil de usar
  • Excelente descarga residual
  • Dosificación óptima y económica

  • Buena compatibilidad con la piel y gran poder de limpieza
  • Fórmula ecológica
  • Dermatológicamente testada
  • pH equilibrado
  • No contiene elementos disolventes ni jabón

Extienda el limpiador de manos sobre la piel seca y frótelo bien con un poco de agua. Si la suciedad se disuelve por completo, lávese bien las manos con agua y séquelas con cuidado.



Si el producto entra en contacto con los ojos, enjuague bien con agua.


Para limpiar suciedad resistente a extremadamente resistente, p. ej. aceite, grasa, grafito, polvo metálico, óxido y similar.

Biodegradable

Más Información

Olor/fragancia

Perfumado
Más Información

Base química

Limpiador acuoso tensioactivo con componentes protectores
Más Información

Rendimiento (sistema de puntos)

5 de 5 puntos
Más Información

Contenido

1500 ml
Más Información

Contenedor

Cartucho
Más Información

Color

Verde luminoso
Más Información

Peso del contenido

1653 g
Más Información

Período de uso tras la apertura

12 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Condiciones biodegradables

Condiciones de la OCDE
Más Información

Densidad

1.089 g/cm³
Más Información

Condiciones de valor de pH

sin diluir
Más Información

Sin jabón

Más Información

Valor de pH

5-5,5
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1702.500 g
Más Información

Viscosidad/consistencia

Pasta de viscosidad media
Más Información

Densidad/condiciones

1,089 g/cm³ / 0: no aplicable
Más Información

Biodegradable/condiciones

Sí / Condiciones de la OCDE
Más Información

Valor de pH/condiciones

5-5,5 / sin diluir
Más Información

Catálogo General

0890600611

Ficha Técnica

537490003.pdf

Hoja de datos de seguridad

04483018.PDF
Scroll to top