Limpiador de manos N-Special

Ref.: 0890600618
Ver todas las versiones

JABÓN DE MANOS N-SPECIAL 1500ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

JABÓN DE MANOS N-SPECIAL 1500ML
Limpiador de manos N-Special
N-Special
El limpiador de manos para suciedad difícil, como pintura, resina y adhesivos, contiene agentes exfoliantes naturales hechos de harina de hueso de aceituna. Para sistemas dispensadores Skin-Line 0891900500, 0891900501, 0891900502, 0891900503.

Para utilizar en el sistema dispensador Skin

  • Fácil de usar
  • Excelente descarga residual
  • Dosificación óptima y económica

  • También contiene aceites de éster que disuelven la suciedad y cuidan la piel
  • Los tensioactivos y los agentes exfoliantes orgánicos hechos de harina de hueso de aceituna se adaptan perfectamente a la aplicación específica del producto
  • Composición respetuosa con el medioambiente
  • Dermatológicamente testada
  • pH equilibrado
  • Sin jabón

Extienda el limpiador de manos sobre la piel seca y frótelo bien con un poco de agua. Si la suciedad se disuelve por completo, lávese bien las manos con agua y séquelas con cuidado.



Si el producto entra en contacto con los ojos, enjuague bien con agua.


Para la limpieza de suciedad muy adherida, como barnices, resinas, adhesivos, pinturas, betún, etc.

Sin disolventes

No
Más Información

Biodegradable

Más Información

Olor/fragancia

Perfumado
Más Información

Base química

Limpiador acuoso tensioactivo con componentes protectores
Más Información

Rendimiento (sistema de puntos)

5 de 5 puntos
Más Información

Contenido

1500 ml
Más Información

Contenedor

Cartucho
Más Información

Color

Beige
Más Información

Peso del contenido

10698 g
Más Información

Período de uso tras la apertura

12 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Condiciones biodegradables

Condiciones de la OCDE
Más Información

Densidad

1.12 g/cm³
Más Información

Condiciones de valor de pH

sin diluir
Más Información

Sin jabón

Más Información

Valor de pH

5,0
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1760.833 g
Más Información

Viscosidad/consistencia

Pasta de viscosidad media
Más Información

Densidad/condiciones

1,12 g/cm³ / 0: no aplicable
Más Información

Biodegradable/condiciones

Sí / Condiciones de la OCDE
Más Información

Valor de pH/condiciones

5,0 / sin diluir
Más Información

Catálogo General

0890600618

Ficha Técnica

537490004.pdf

Hoja de datos de seguridad

04483025.PDF
Scroll to top