Olor/fragancia |
Fresco |
Contenido |
5 l |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción |
a 20°C y una humedad relativa del 50% |
Condiciones de densidad |
a 20 °C, humedad relativa del 50% |
Color |
Transparente, brillante |
Peso del contenido |
5.115 kg |
Vida útil desde la producción |
36 mes |
Densidad |
1.023 g/cm³ |
Condiciones de valor de pH |
neutro |
Peso del producto (por artículo) |
5.300 kg |
Densidad/condiciones |
1,023 g/cm³ / a 20 °C, humedad relativa del 50% |
Vida útil desde la producción/condiciones |
36 mes / a 20°C y una humedad relativa del 50% |
ODU |
0 |
Catálogo General |
6120000003 |
Ficha Técnica |
32409986.pdf |
Ficha Técnica |
501441005.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
03568863.PDF |