Descripción
JABÓN DE BALDEO CONCENTRADO 5 L
Jabón de baldeo concentrado
Detergente náutico neutro.
Características
- Ph neutro.
- No agresivo.
- Bidón de 5 litros.
- Color rosa.
Ventajas
- Elimina grasa y suciedades adheridas sobre todo tipo de superficies.
- Ablanda y disuelve las grasas y suciedades adheridas, reduciéndolas a partículas finas hasta ser eliminadas en la fase de aclarado.
- Potente con la suciedad y delicado con la piel.
- Actúa incluso en aguas duras.
Beneficios
- Ahorro de tiempo y fácil aplicación.
- Aplicable también con hidrolimpiadora.
Mezclado siempre con agua fría o caliente en proporción variable en función del grado de suciedad y dureza del agua.
Por pulverización, frotación, baldeo, etc.
Dosificación recomendada en limpiezas de mantenimiento, 1 litro por cada 50 litros de agua.
En suciedad abundante, 1 litro por cada 30 litros de agua.
Y en suelos y superficies muy grasientas, 1 litro por cada 20 litros de agua.
Jabón líquido neutro indicado para la limpieza general de embarcaciones de recreo con balde y cepillo.
Aplicable a la mayoría de las superficies que tienen los barcos como gelcoat, fibra de vidrio, madera, metales, plásticos, lonas, tapicerías...