Limpiador de manos N-Special

Ref.: 0890600617
Ver todas las versiones

JABON CONCENTRADO SPECIAL 250 ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

JABON CONCENTRADO SPECIAL 250 ML
Limpiador de manos N-Special
El limpiador de manos para suciedad difícil, como pintura, resina y adhesivos, contiene agentes exfoliantes naturales hechos de harina de hueso de aceituna. Se suministra en un práctico envase de 250 ml con cierre a presión.
  • También contiene aceites éster que disuelven la suciedad y cuidan la piel
  • Los tensioactivos y los agentes exfoliantes orgánicos hechos de harina de hueso de aceituna se adaptan perfectamente a la aplicación específica del producto.
  • Composición respetuosa con el medio ambiente
  • Dermatológicamente testada
  • pH equilibrado
  • Sin jabón

Extienda el limpiador de manos sobre la piel seca y frótelo bien con un poco de agua. Si la suciedad se disuelve por completo, lávese bien las manos con agua y séquelas con cuidado.



Si el producto entra en contacto con los ojos, enjuague bien con agua.


Para la limpieza de suciedad muy adherida, como barnices, resinas, adhesivos, pinturas, betún, etc.

Biodegradable

Más Información

Olor/fragancia

Perfumado
Más Información

Base química

Limpiador acuoso tensioactivo con componentes protectores
Más Información

Rendimiento (sistema de puntos)

5 de 5 puntos
Más Información

Contenido

250 ml
Más Información

Contenedor

Botella
Más Información

Color

Beige
Más Información

Peso del contenido

280 g
Más Información

Período de uso tras la apertura

12 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Condiciones biodegradables

Condiciones de la OCDE
Más Información

Densidad

1.12 g/cm³
Más Información

Condiciones de valor de pH

sin diluir
Más Información

Sin jabón

Más Información

Valor de pH

5
Más Información

Peso del producto (por artículo)

316.667 g
Más Información

Viscosidad/consistencia

Pasta de viscosidad media
Más Información

Biodegradable/condiciones

Sí / Condiciones de la OCDE
Más Información

Valor de pH/condiciones

5 / sin diluir
Más Información

Catálogo General

0890600617

Ficha Técnica

32409973.pdf

Hoja de datos de seguridad

04483024.PDF
Scroll to top