Resistencia a temperatura mínima |
-80 °C |
Anchura |
48 mm |
Color |
Antracita;Gris |
Longitud del rollo |
30 m |
Vida útil desde la producción |
16 mes |
Grosor de la cinta adhesiva |
3 mm |
Peso del producto (por artículo) |
410.000 g |
Resistencia a temperatura máxima |
100 °C |
Ancho de la cinta adhesiva |
48 mm |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-80 hasta 100 °C |
Catálogo General |
087520350 |
Ficha Técnica |
32406314.pdf |