Tapafugas de aire acondicionado plus

Ref.: 0892764776
Ver todas las versiones

IRONPLUS-TAPAFUGAS-60ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

IRONPLUS-TAPAFUGAS-60ML
Tapafugas de aire acondicionado plus
Uso preventivo para el sellado de microfugas en componentes de caucho y de metal, así como para localizar fugas en los sistemas de aire acondicionado de vehículos R134a y R1234yf

Compatible

Puede mezclarse con aceites minerales, de éster y PAG

Efecto de lubricación

El contenido en aceite de éster contribuye a la lubricación del compresor y, por lo tanto, prolonga la vida útil y mejora la compresión del refrigerante

Detecta fugas

Incluye un tinte UV que permite la detección de fugas con la ayuda de una luz UV convencional

No contiene polímeros

El producto no produce daños en las piezas del sistema de aire acondicionado ni en sus unidades de servicio


En la fase de vacío, el producto se introduce en el circuito de aire acondicionado a través de la conexión de baja presión.


No fije la lata en el lado de alta presión del circuito de aire acondicionado, ya que el recipiente podría explotar y podrían producirse lesiones personales.

Contenido

60 ml
Más Información

Contenedor

Lata
Más Información

Color

Amarillo claro
Más Información

Peso del contenido

52.2 g
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Densidad

0.87 g/cm³
Más Información

Código del sistema armonizado

32049000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

136.080 g
Más Información

Catálogo General

0892764776

Ficha Técnica

32406157.pdf

Ficha Técnica

32406158.pdf

Hoja de datos de seguridad

04603187.PDF
Scroll to top