Limpiador de isopropanol IPA

Ref.: 0893223505
Ver todas las versiones

IPA CLEANER, 5 L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

IPA CLEANER, 5 L
Limpiador de isopropanol IPA
Para uso universal
  • Limpieza suave y eficaz adecuada también para superficies delicadas
  • Elimina tanto la suciedad grasienta como la soluble en agua
  • No mancha ni deja manchas en superficies simples de metal o vidrio
  • Seca sin dejar residuos

Para superficies normales, aplique el limpiador directamente sobre la zona que va a limpiar y retírelo rápidamente con un paño suave, limpio y que no suelte pelusa. Para superficies delicadas, rocíe un paño y limpie con él la superficie.


Ideal para la limpieza de superficies de plástico antes de pintar/imprimar o aplicar adhesivo. Puede utilizarse como prelimpiador para impregnar vehículos o como spray de inspección para el acondicionamiento de vehículos (pulido). Elimina los residuos de cintas adhesivas, etiquetas, betún, grasas, resinas, tintas, residuos de soldadura y fundentes, residuos de espuma de PU reciente de la lubricación e incluso la suciedad y la mugre más persistentes. Uso versátil en electrónica, ingeniería de precisión y aplicaciones ópticas. Puede usarse, por ejemplo, para limpiar dispositivos ópticos, cabezales de lectura y escritura, instrumentos de precisión, PCB, espejos y superficies metálicas muy pulidas.


Compruebe si las superficies y los plásticos delicados son compatibles con el limpiador antes de aplicarlo probándolo en una zona que no sea visible.

Olor/fragancia

Alcohol
Más Información

Base química

Isopropanol
Más Información

Contenido

5 l
Más Información

Contenedor

Bidón
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento seca
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Peso del contenido

3930 g
Más Información

Grado mínimo de pureza

99 %
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

0.786 g/cm³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4150.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

0,786 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / área de almacenamiento seca
Más Información

Catálogo General

0893223505

Ficha Técnica

32405807.pdf

Ficha Técnica

530923480.pdf

Hoja de datos de seguridad

04635072.PDF
Scroll to top