INVERTER-TIG 200S PULSE-DC/HF/MMA INVERSOR DE SOLDADURA TIG TIG 200S PULSE Inversor de CC TIG controlado digitalmente con la última tecnología IGBT y modo de impulsos de alta frecuencia.
Ignición de alta frecuencia y por contacto
Ignición de alta frecuencia posible mediante pulsador, conmutable a encendido por contacto convencional
3 en 1: modos de soldadura por impulsos TIG 200
TIG CC
HF TIG CC
MMA
Aislamiento térmico
Clase de aislamiento térmico “H”: los componentes eléctricos pueden funcionar a temperaturas de hasta 180 °C
Tecnología IGBT
La tecnología IGBT permite conseguir una soldadura perfecta cuando las tensiones eléctricas no son estables (alimentación con generadores eléctricos)
Ajustes para la soldadura precisa de chapas de metal finas:
El modo de impulso de alta frecuencia crea un cordón de soldadura preciso en chapas metálicas finas o tuberías
Ajustes disponibles: flujo de gas anterior/posterior, corriente de inicio/final, corriente superior/inferior del impulso, frecuencia de impulso, ancho de impulso
https://www.wurth.es/inverter-tig-200s-pulse-dc-hf-mma555224INVERTER-TIG 200S PULSE-DC/HF/MMAINVERTER-TIG 200S PULSE-DC/HF/MMA<br>INVERSOR DE SOLDADURA TIG<br>TIG 200S PULSE<br>Inversor de CC TIG controlado digitalmente con la última tecnología IGBT y modo de impulsos de alta frecuencia.<br><p class="level1">Ignición de alta frecuencia y por contacto</p><P>Ignición de alta frecuencia posible mediante pulsador, conmutable a encendido por contacto convencional</P><P></P><p class="level1">3 en 1: modos de soldadura por impulsos TIG 200</p><ul><li>TIG CC</li><li>HF TIG CC</li><li>MMA</li></ul><P></P><p class="level1">Aislamiento térmico</p><P>Clase de aislamiento térmico “H”: los componentes eléctricos pueden funcionar a temperaturas de hasta 180 °C</P><P></P><p class="level1">Tecnología IGBT</p><P>La tecnología IGBT permite conseguir una soldadura perfecta cuando las tensiones eléctricas no son estables (alimentación con generadores eléctricos)</P><P></P><p class="level1">Ajustes para la soldadura precisa de chapas de metal finas: </p><ul><li>El modo de impulso de alta frecuencia crea un cordón de soldadura preciso en chapas metálicas finas o tuberías</li><li>Ajustes disponibles: flujo de gas anterior/posterior, corriente de inicio/final, corriente superior/inferior del impulso, frecuencia de impulso, ancho de impulso</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/29367995.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/29367995.jpg/Tierra/equipotencial WAPS, surt./juego2024-03-01T03:26:16+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!