Soldador inverter de electrodo

Ref.: 5952200160
Ver todas las versiones

INVERTER-EWI160S-(ARC/LIFT TIG)-5KG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

INVERTER-EWI160S-(ARC/LIFT TIG)-5KG
Soldador inverter de electrodo
EWI 160S
El equipo soldador inverter de tensión doble incorpora la última tecnología IGBT para soldaduras con arco y en modo LIFT.

El controlador PFC (Power Factor Correction, con corrección del factor de potencia) es un equipo de alta tecnología que

ofrece la ventaja de ahorrar energía, además de ofrecer un rendimiento del arco eléctrico siempre fiable.

Fácil de usar

Configuración sencilla por medios digitales de la corriente de soldadura. Soldadura de excelentes resultados

Diseño práctico

Permite que la máquina sea sencilla de transportar, por lo que puede usarse casi en cualquier obra

Tecnología IGBT

La tecnología IGBT permite conseguir una soldadura perfecta cuando las tensiones eléctricas no son estables (por ejemplo, para trabajar con generadores eléctricos)

Cambio entre dos modos de soldadura

Además del modo STICK, puede seleccionarse la función TIG, que permite llevar a cabo soldaduras por TIG de forma sencilla mediante un soplete de tipo "TIG Lift"

Diseño de refrigeración mejorado

Reduce el polvo en el interior de la máquina y prolonga los ciclos de trabajo

Arco liso y uniforme

Regulación de la fuerza de arco

Arranque en caliente

Excelente ignición

Sistema antiadherente

Los electrodos no se adhieren


  • Fuerza de arco: Aumenta la tensión del arco en situaciones críticas. Evita que la suciedad entre en el baño fundido y apague el arco. De este modo, pueden utilizarse hasta electrodos difíciles de soldar.

  • Arranque en caliente: Garantiza una ignición fiable del electrodo. La energía del arranque en caliente se ajusta automáticamente a la corriente de soldadura seleccionada.

  • Antiadherencia: Evita que el electrodo se adhiera a la pieza de trabajo reduciendo automáticamente la corriente. De este modo, el electrodo no se funde y se evita la evaporación de los elementos de aleación.

  • Diámetro máximo para soldaduras breves. La máquina está configurada para corrientes elevadas (150-160 A).

Corriente mínima

25 A
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Clase de protección IP

IP 21
Más Información

Corriente máxima

160 A
Más Información

Electrodos soldables

1,6 - 4,0 mm
Más Información

Longitud

289.3 mm
Más Información

Varillas soldables para soldadura TIG

1,0 - 2,4 mm
Más Información

Anchura

151.9 mm
Más Información

Corriente de soldadura al 100% ED

89 A
Más Información

Tensión de circuito abierto

78 V
Más Información

Tiempo de funcionamiento a corriente máxima (40 °C)

30 %
Más Información

Corriente de soldadura al 60 % ED

115 A
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.200 kg
Más Información

Tipo de conector macho

C
Más Información

Altura

388.8 mm
Más Información

Corriente mínima/máxima

25-160 A
Más Información

Manual instrucciones

570058479.pdf

Catálogo General

5952200160

Ficha Técnica

556063545.pdf
Scroll to top