Pistola para manguito homocinético

Ref.: 0820500100

INTRODUCTOR-NEUMATICO-FUELLES

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

INTRODUCTOR-NEUMATICO-FUELLES
Pistola para manguito homocinético
Neumática

Abre el manguito flexible sin esfuerzo y de forma uniforme para facilitar su inserción en el eje.


Elimina la necesidad de lubricación y la dificultad que implica el método antiguo

  • Adecuada para manguitos flexibles de 15-115 mm
  • Presión máx. de 8 bar (110 PSI)
  • Conexión 1/4" - 18 NPT

Antes de conectar el conducto de aire a la herramienta para manguitos, coloque el manguito flexible de goma sobre los brazos de la herramienta (extremo grande primero). Asegúrese de que los


extremos de los brazos se introduzcan desde la abertura superior del manguito de goma. Para colocar un manguito en una junta interior, primero dé la vuelta al manguito,


deslizándolo sobre los brazos de la herramienta.


Industrias automovilísticas.

1 año de garantía

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

0820500100

Ficha Técnica

32411042.pdf
Scroll to top