Cierre de gancho y bucle duro

Ref.: 0702121002

INTERFASE DURO PARA LIJA D225 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

INTERFASE DURO PARA LIJA D225 MM
Cierre de gancho y bucle duro
Para la lijadora jirafa de techo y pared WSS 225-E Compact

Diámetro

225 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

30.000 g
Más Información

Altura

16 mm
Más Información

Catálogo General

0702121002

Ficha Técnica

32409697.pdf
Scroll to top